Beli Salinitas Meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE Polycarbonate Hydrometer untuk Salinitas
    Mulai

    Rp3.599.900

    AS ONE Polycarbonate Hydrometer untuk Salinitas
    atribut:
    • Standard Temperature (°C): 20
    • Measurement Range (mas): 0 to 26.4%
    • Scale/Precision (mas): ± 0.2%
    • Usage: Salt
    • Total Length (mm): 300
    • Material: Polycarbonate
    • Package Size (mm): 300x20x20
  2. AMTAST 8 in 1 Professional pH/mV Conductivity/DO Meter
    Mulai

    Rp44.999.900

    AMTAST 8 in 1 Professional pH/mV Conductivity/DO Meter
    Deskripsi:
    8 IN 1 Professional pH/mV Conductivity/DO Meter EC900EC900 selain dipergunakan untuk pengukur suatu pH pada air, peralatan profesional inipun juga dapat membantu kita untuk mengetahui temperaturenya, TDS, Salinitas dan kandungan zat padat terlarut / logam terlarut serta kandungan oksigen yang terlarut dalam air yang diukur.
    atribut:
    • Carrying Case (mm): 360x270x76
    • Size (mm): 65x120x31
  3. AZ Instrument MultiParameter
    Mulai

    Rp8.499.900

    AZ Instrument MultiParameter
    Deskripsi:
    AZ Instrument AZ86031 Water Quality Meter merupakan alat pengukur dan pengujian air kombo dapat mengukur pH, Konduktivitas atau TDS atau Salinitas dan oksigen terlarut bergantung pada jenis probe yang dipasang ke pengukur atau pengguna dapat memasang tiga jenis probe pada saat yang bersamaan.Dirancang dengan konektor warna yang berbeda pada meteran, pengguna hanya perlu memasang probe dengan warna yang sama, dan kemudian mendapatkan pembacaan pengukuran yang akurat dan cepat.Pengguna dapat mengganti probe atau sekrup pada Alat Ukur Kualitas Air Combo 86031 dengan mudah. Dan untuk menghindari kerusakan oleh batu atau partikel yang menyerang di lingkungan pengukuran, kami telah mengembangkan tutup anti-tabrakan khusus pada setiap probe. Jadi Pengukur Pengujian Air Kombo 86031 akan menjadi alat terbaik untuk semua tujuan pengukuran profesional, termasuk Budidaya Perairan, Budidaya Perairan, LAB, kolam renang atau bisnis pengolahan air, atau industri terkait lainnya, tidak peduli air tawar atau laut.
    atribut:
    • LCD Size (LxW) (mm): 54x32.5
    • Operating Humidity (%RH): <80
    • Meter Size (LxWxH) (mm): 169x78.3x43.4
    • Battery: AAA battery x4 PCS
    • Temperature Range (°C): -5 to 60.0
    • Temperature Accuracy (°C): ±0.5
    • Compatible Probes: pH probe (863PAZ), EC probe(833PAZ), DO Probe (843PAZ); Could Be Used On One Meter At The Same Time
    • Conductivity Accuracy: ±1% of FS ±1 digits
    • Conductivity measuring range: 0 to 199.9, 0 to 1999 us/cm; 0~19.99, 0~150.0 Ms/cm
    • DO Accuracy: ±3% of FS ±1 digits
    • DO Measuring Ranges: 0.0 to 199.9% (0.0 to 30.0mg/L)
    • Operating Temperature (°C): 0 to 50
    • Salinity Accuracy: ±1% of FS ±1 digits
    • Salinity Measuring Range (ppt): 0 to 10.00, 0 to 42.0 (SEA Water)
    • Storage Humidity (%RH): <90
    • Storage Temperature (°C): 0 to 60
    • TDS Accuracy: 0.1, 1, 0.01, 0.1 ppt
    • TDS Measuring Range: 0 to 199.9f, 0 to 1999f; 0 to 19.99f, 0 to 150.0f ppt; (f is TDS factor)
    • pH Accuracy: ±0.1
    • pH Measuring Range: 2 to 12
  4. Digilife Water Tester Portable
    Mulai

    Rp899.900

    Digilife Water Tester Portable
    Deskripsi:
    Alat ukur air portable terlengkap dengan 10 (sepuluh) parameter:1. Salinitas - Kadar garam2. PH - Asam Basa3. TDS- Kebersihan air4. EC - Elektro Konduktifitas5. Temp - Suhu6. S.G - Specific Gravity7. ORP - Oxidation Reduction Potential8. H2 - Hydrogen9. Fertility10. ResistivityIdeal untuk pemakaian Hidroponik, Aquarium, Budidaya, Lab, Komersial, Industrial.
    atribut:
    • Parameter: Salinitas: Kadar garam; pH: Asam basa; TDS: Kebersihan air; EC: Elektro konduktifitas; Temp: Suhu; S.G: Specific Gravity; ORP: Oxidation Reduction Potential; H2: Hydrogen; Fertility; Resistivity
    • Measuring Range (pH): 0.01 to 14
    • Conductivity Range (μS/cm): 0 to 10000 (10.1 to 200mS/cm)
    • TDS Range (ppm): 0 to 10000 (10.1 to 200ppt)
    • Hydrogen Range (ppb): 0 to 2400 (0 to 2.4ppm)
    • Battery (V): 3x1.5
    • Color: Green
    • Fertility Range: 0 to 3
    • Measuring Range (ohm-MΩ): 50 to 20
    • ORP Range (mV): ±999
    • Operation Envinronment (°C): 0 to 60, RH100
    • Salinity (ppt): 0 to 10000 (10.1 to 200ppm; 0.01 to 25.0%)
    • Specific Gravity: 1.000 to 1.222
    • Temperature (°C): 0 to 60 (32 to 140°F)
  5. Land Shark Soil Nutrient Analyzer
    Mulai

    Rp84.999.900

    Land Shark Soil Nutrient Analyzer
    atribut:
    • pH Testing range: 1-14
    • Salinity Testing range: 0.01% -1.00%
    • Soil Nutrient Wavelength range: Red light approx. 620±4nm, Blue light approx. 440±4nm
    • Display Mode: LCS Display
    • Interface: USB
    • Moisture unit: % (m³/m³)
    • Soil Moisture Testing range: 0-100%
    • Working Environment: 0-40℃, 35-85%RH
  6. Hailea Hydrometer Aquarium Laut
    Mulai

    Rp119.900

    Hailea Hydrometer Aquarium Laut
    Deskripsi:
    HAILEA SEALEVEL HYDROMETER HL 05 F alat ukur salinitas akuariumAkurat Untuk air tawar & asin dirancang untuk di dalam akuarium Anda, layar LCD sangat mudah dibaca dan ringkas, sangat andal & menggunakan baterai yang disertakan.
    atribut:
    • Salinity Measuring Range (ppt): 0 to 40
    • Specific Gravity Measuring Range (SG): 1.000 to 1.030
  7. Non Brand Hydrometer
    Mulai

    Rp81.900

    Non Brand Hydrometer
    Deskripsi:
    Lactometer adalah hydrometer dimana skalanya sudah disesuaikan dengan berat jenis susu.
  8. PRIO Alat Ukur Asin Garam
    Mulai

    Rp289.900

    PRIO Alat Ukur Asin Garam
    Deskripsi:
    Refraktometer 0-100 % ini mengukur kadar garam (salinitas) dari minuman/cairan. Ideal untuk industri makanan.
    atribut:
    • S.G: 1000-1070 ± 0.005
    • Salt Accuracy: 0-100 ± 0.001
    • ATC (°C): 20
Daftar Harga Salinitas Meter Terbaru March 2026
AS ONE Polycarbonate Hydrometer untuk SalinitasRp3.599.900
AMTAST 8 in 1 Professional pH/mV Conductivity/DO MeterRp44.999.900
AZ Instrument MultiParameterRp8.499.900
Digilife Water Tester PortableRp899.900
Land Shark Soil Nutrient AnalyzerRp84.999.900
Hailea Hydrometer Aquarium LautRp119.900
Non Brand HydrometerRp81.900
PRIO Alat Ukur Asin GaramRp289.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)